EATON - EAO067759 TM-3-8261/E COMMUTATORE A CAMME - 067759

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 4
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080677598
Codice prodotto
EAO067759
Cod. produttore
067759
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
4
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
30×30 mm
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
500 V
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12