pagina iniziale

EATON - EAO065386 TM-2-8241/E COMMUTATORE A CAMME - 065386

EATON
copiacopia
EATON - EAO065386 TM-2-8241/E COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080653868

Codice prodotto

EAO065386

Cod. produttore

065386

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Numero di posizioni di commutazione:

4

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Dimensione della targa frontale:

30×30 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Commutatore a camme miniaturizzato secondo IEC/EN60947-3, grandezza TM, 500 V/10A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, ‌forma costruttiva generale: da incasso da incasso a fissaggio centrale. I commutatori a camme miniaturizzati compatti TM trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati.