EATON - EAO064805 N-P3Z NEUTRO SEZIONABILE PER COM. RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 100 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4015080648055
Codice prodotto
EAO064805
Cod. produttore
064805
Produttore
EAO
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
100 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione laterale


