EATON - EAO063959 B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0 - 063959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 235 mm
Misura di divisione - 63 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4015080639596
Codice prodotto
EAO063959
Cod. produttore
063959
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
235 mm
Misura di divisione:
63 mm
Numero moduli DIN:
13
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
0 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Nero
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


