EATON - EAO062192 AV/I44-200 CUST.AFF. X INT MODULARI - 062192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 375 mm
Larghezza - 375 mm
Numero moduli DIN - 15
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
4015080621928
Codice prodotto
EAO062192
Cod. produttore
062192
Produttore
EAO
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
375 mm
Larghezza:
375 mm
Numero moduli DIN:
15
Profondità:
225 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Numero di moduli:
1
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
100 mm
Numero di file:
3
Profondità interna:
200 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
6 mm
Numero di ingressi per conduttori:
100
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


