pagina iniziale

EATON - EAO057829 T0-3-8212/EZ COMM. A CAMME 3P 1-0-2 - 057829

EATON
copiacopia
EATON - EAO057829 T0-3-8212/EZ COMM. A CAMME 3P 1-0-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080578291

Codice prodotto

EAO057829

Cod. produttore

057829

Produttore

EAO

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

11.5 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Riferimento: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, piastra frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660,IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON