EATON - EAO053089 T0-2-8241/EZ COMM.CAMME 1P A GRAD 0-1-2-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Commutatore multiplo
Numero di poli - 1
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 4
Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4015080530893
Codice prodotto
EAO053089
Cod. produttore
053089
Produttore
EAO
Tipo di interruttore:
Commutatore multiplo
Numero di poli:
1
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
4
Tipo di dispositivo:
Apparecchio da incasso
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Dimensione della piastra frontale:
48x48 mm
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Larghezza in numero di moduli:
0
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12