pagina iniziale

EATON - EAO051782 DILEM-10(42V50HZ,48V60HZ) MINICONT POT 4 - 051782

EATON
copiacopia
EATON - EAO051782 DILEM-10(42V50HZ,48V60HZ) MINICONT POT 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080517825

Codice prodotto

EAO051782

Cod. produttore

051782

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...42 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza, secondo IEC/EN60947, 3 poli, con collegamenti a vite, espandibile con max 4 contatti ausiliari, con 1 contatto ausiliario come contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 7 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, ponti di stella, connettore in parallelo, kit per cablaggio, interblocco meccanico