pagina iniziale

EATON - EAO050657 TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15 - 050657

EATON
copiacopia
EATON - EAO050657 TS35X15 GUIDA OMEGA 35X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Senza

  • Distanza foro centrale - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015080506577

Codice prodotto

EAO050657

Cod. produttore

050657

Produttore

EAO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Senza

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

15 mm

Guida DIN 35x15mm, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 50mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m