EATON - EAO048345 T0-3-8233/IVS COMMUTATORE A CAMME - 048345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Numero di posizioni di commutazione - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4015080483458
Codice prodotto
EAO048345
Cod. produttore
048345
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Numero di posizioni di commutazione:
6
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Numero moduli DIN:
4
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
2


