EATON - EAO046989 PKZM0-25 INTERRUTTORE PROTETTORE 25 A - 046989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 388...388 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
4015080469896
Codice prodotto
EAO046989
Cod. produttore
046989
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
20...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
388...388 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
5.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
93 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm


