EATON - EAO046938 PKZM0-16 INTERRUTTORE PROTETTORE 16 A - 046938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 248...248 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 151 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015080469384
Codice prodotto
EAO046938
Cod. produttore
046938
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
248...248 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
4 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
93 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm