pagina iniziale

EATON - EAO045973 T0-1-15401/IVS COMMUTATORE A CAMME - 045973

EATON
copiacopia
EATON - EAO045973 T0-1-15401/IVS COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080459736

Codice prodotto

EAO045973

Cod. produttore

045973

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Numero moduli DIN:

4

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

2

Interruttore ON/OFF, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 1, Grado diprotezione: Frontale IP30, Forma costruttiva: Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 0-1