EATON - EAO045490 TM-3-15433/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Commutatore
Numero di poli - 3
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4015080454908
Codice prodotto
EAO045490
Cod. produttore
045490
Produttore
EAO
Tipo di interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
3
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipo di dispositivo:
Apparecchio da incasso
Corrente ininterrotta nominale Iu:
10 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Dimensione della piastra frontale:
48x48 mm
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
500 V
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Larghezza in numero di moduli:
0
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12