pagina iniziale

EATON - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE - 045465

EATON
copiacopia
EATON - EAO045465 +EZ/S-H COMANDO CON CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080454656

Codice prodotto

EAO045465

Cod. produttore

045465

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

0

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Quadrato

Diametro del foro:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Dispositivi di bloccaggio, Funzione: comando a chiave, Serratura RONIS 60°, Per l'ordinazione con apparecchio base, utilizzabile per: Da incasso a fissaggio centrale (EZ), Informazioni sull'entità della fornitura: con 2 chiavi, Grado di protezione: IP55