pagina iniziale

EATON - EAO044092 CU20X5 SBARRE DI RAME - 044092

EATON
copiacopia
EATON - EAO044092 CU20X5 SBARRE DI RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080440925

Codice prodotto

EAO044092

Cod. produttore

044092

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

250 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON