EATON - EAO044004 TG23 TELAIO PER GUIDA DIN - 044004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale - Acciaio
Forma del foro - Senza
Distanza foro centrale - 0 mm
Spessore del materiale - 3 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
4015080440048
Codice prodotto
EAO044004
Cod. produttore
044004
Produttore
EAO
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale:
Acciaio
Forma del foro:
Senza
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
250 mm
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto 1 fila per custodie CI per interruttori automatici, 1x9 unità passo, 162mm lunghezza sbarre DIN, inclusi supporto e materiale di fissaggio


