pagina iniziale

EATON - EAO038884 CI44X-250 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 038884

EATON
copiacopia
EATON - EAO038884 CI44X-250 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Numero moduli DIN - 15

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015080388845

Codice prodotto

EAO038884

Cod. produttore

038884

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Numero moduli DIN:

15

Profondità:

275 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

Altro

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

250 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Spessore materiale scatola:

9 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

sì

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, blocco opzionale con DVZ...-CI, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, lati lisci, senza setti sfondabili, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 250 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: liscio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON