EATON - EAO038556 CL4 GUIDA DIN H 7,5 MM - 038556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 332 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4015080385561
Codice prodotto
EAO038556
Cod. produttore
038556
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
332 mm
Guida DIN secondo IEC/EN 60715, lamiera d'acciaio, zincato, comprese 2 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI, nervatura=7.5mm, lunghezza utile=332mm, utilizzabile per dimensione custodia 375mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


