EATON - EAO035761 T3-3-8244/E COMMUTATORE A CAMME - 035761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di posizioni di commutazione - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4015080357612
Codice prodotto
EAO035761
Cod. produttore
035761
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di posizioni di commutazione:
7
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12