pagina iniziale

EATON - EAO035258 STI2,0(400/230) TRASFORM. MONOF 2000 VA - 035258

EATON
copiacopia
EATON - EAO035258 STI2,0(400/230) TRASFORM. MONOF 2000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 400...400 V

  • Tensione primaria 2 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080352587

Codice prodotto

EAO035258

Cod. produttore

035258

Produttore

EAO

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

400...400 V

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Tensione primaria 4:

0...0 V

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 6:

0...0 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Potenza apparente nominale:

2000 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2 %

Larghezza:

195 mm

Altezza:

174 mm

Profondità:

154 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 230 V, Potenza nominale: 2 kVA, Potenza di breve durata: 7 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410