pagina iniziale

EATON - EAO031765 CI44X-125 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 031765

EATON
copiacopia
EATON - EAO031765 CI44X-125 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Senza

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

None

EAN

4015080317654

Codice prodotto

EAO031765

Cod. produttore

031765

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Senza

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

150 mm

Profondità di incasso:

125 mm

Profondità interna:

125 mm

Spessore materiale scatola:

9 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

1

Numero di file:

0

Numero moduli DIN:

15

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, opzionalmente lucchettabile con DVZ...-CI, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, versione coperchio: trasparente, versione base:liscia