EATON - EAO031741 T0-4-15602/EZ COMMUTATORE A CAMME - 031741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Commutatore di codifica
Numero di poli - 0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Numero di posizioni di commutazione - 10
Confezione
1 PZ
EAN
4015080317418
Codice prodotto
EAO031741
Cod. produttore
031741
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Commutatore di codifica
Numero di poli:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Numero di posizioni di commutazione:
10
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12


