pagina iniziale

EATON - EAO031738 T0-3-15391/EZ COMMUTATORE A CAMME - 031738

EATON
copiacopia
EATON - EAO031738 T0-3-15391/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080317388

Codice prodotto

EAO031738

Cod. produttore

031738

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore di comando universale, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 6, Tattile: Interruttori di blocco in posizione con 3 posizioni, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: permanente, Con posizione 0 (Off), 1 contattochiuso in ciascuna posizione, 1 contatto chiuso supplementare nelle posizioni 0 e 1, 1 contatto chiuso supplementare nelle posizioni 0 e 2, 1 contatto chiuso supplementare nelle posizioni 0 e 3, 3 unità di contatto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON