pagina iniziale

EATON - EAO029778 WS15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST. - 029778

EATON
copiacopia
EATON - EAO029778 WS15-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 1875 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015080297789

Codice prodotto

EAO029778

Cod. produttore

029778

Produttore

EAO

Tipologia:

Altro

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

1875 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente