EATON - EAO029417 ZAV-P3 PROLUNGA ALBERO P3 T5(B) - 029417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Altezza della sezione - 15 mm
Larghezza della sezione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080294177
Codice prodotto
EAO029417
Cod. produttore
029417
Produttore
EAO
Lunghezza:
25 mm
Altezza della sezione:
15 mm
Larghezza della sezione:
15 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


