EATON - EAO025045 TM-1-15431/E COMMUTATORE A CAMME - 025045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Commutatore
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080250456
Codice prodotto
EAO025045
Cod. produttore
025045
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
30×30 mm
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
500 V
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


