EATON - EAO021624 DILER-31(110V50/60HZ) MINICONT 3NA+1NC - 021624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4015080216247
Codice prodotto
EAO021624
Cod. produttore
021624
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON