pagina iniziale

EATON - EAO020599 T3-4-8344/XZ COMM. A CAMME 8P - 020599

EATON
copiacopia
EATON - EAO020599 T3-4-8344/XZ COMM. A CAMME 8P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 8

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080205999

Codice prodotto

EAO020599

Cod. produttore

020599

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

8

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

15 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

1 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.65 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T3, a 8 polo, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3