pagina iniziale

EATON - EAO020016 T3-3-8314/EZ COMM. A CAMME - 020016

EATON
copiacopia
EATON - EAO020016 T3-3-8314/EZ COMM. A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080200161

Codice prodotto

EAO020016

Cod. produttore

020016

Produttore

EAO

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

23.7 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T