pagina iniziale

EATON - EAO019872 T0-1-15431/E COMM. A CAMME 1P HAND-0-AUT - 019872

EATON
copiacopia
EATON - EAO019872 T0-1-15431/E COMM. A CAMME 1P HAND-0-AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Commutatore

  • Numero di poli - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080198727

Codice prodotto

EAO019872

Cod. produttore

019872

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Commutatore

Numero di poli:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).