pagina iniziale

EATON - EAO016673 TM-1-8214/EZ COMMUTATORE A CAMME - 016673

EATON
copiacopia
EATON - EAO016673 TM-1-8214/EZ COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Commutatore

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080166733

Codice prodotto

EAO016673

Cod. produttore

016673

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Commutatore

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

sì

Numero di posizioni di commutazione:

3

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

sì

Dimensione della targa frontale:

30×30 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Interruttore di commutazione, Nome commerciale TM, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V: 10 A, Tipo di montaggio: da incasso a fissaggio centrale, Numero di unità di contatto 1, Angolo di commutazione: 30°, Funzione attuatore Con posizione0 (Off),Ad impulso, Ritorno da entrambe le direzioni, Grado di protezione: IP65, Iscrizione 2>0<1, Codice design: 8214

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON