EATON - EAO015506 TM-2-8242/EZ COMMUTATORE A CAMME - 015506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Numero di posizioni di commutazione - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4015080155065
Codice prodotto
EAO015506
Cod. produttore
015506
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
500 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Numero di posizioni di commutazione:
5
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Dimensione della targa frontale:
30×30 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12


