pagina iniziale

EATON - EAO015333 T0-6-15057/E - 015333

EATON
copiacopia
EATON - EAO015333 T0-6-15057/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080153337

Codice prodotto

EAO015333

Cod. produttore

015333

Produttore

EAO

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore a stadi

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

no

Numero di posizioni di commutazione:

4

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Con ritorno in posizione zero:

no

Dimensione della targa frontale:

48×48 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Montaggio frontale:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero moduli DIN:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 6 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 1-4