EATON - EAO012331 T0-3-150/E COMMUTATORE CAMME - 012331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore a stadi
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - no
Numero di posizioni di commutazione - 5
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080123316
Codice prodotto
EAO012331
Cod. produttore
012331
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
no
Numero di posizioni di commutazione:
5
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


