pagina iniziale

EATON - EAO011878 D200-CI48-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA - 011878

EATON
copiacopia
EATON - EAO011878 D200-CI48-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 140 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080118787

Codice prodotto

EAO011878

Cod. produttore

011878

Produttore

EAO

Larghezza:

375 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

140 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio trasparente, approvato UL, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON