pagina iniziale

EATON - EAO010042 DILER-22-G(24VDC) MINICONT AUS 2NA+2NC - 010042

EATON
copiacopia
EATON - EAO010042 DILER-22-G(24VDC) MINICONT AUS 2NA+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080100423

Codice prodotto

EAO010042

Cod. produttore

010042

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, circuito di protezione integrato, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatticon le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 20 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione