EATON - EAO005739 T0-3-8401/XZ COMM. A CAMME 3 POLI - 005739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4015080057390
Codice prodotto
EAO005739
Cod. produttore
005739
Produttore
EAO
Tipologia:
Invertitore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
11.5 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON