pagina iniziale

EATON - EAO002224 CI44X-250-NA CUSTODIA MAT. ISOLANTE UL/C - 002224

EATON
copiacopia
EATON - EAO002224 CI44X-250-NA CUSTODIA MAT. ISOLANTE UL/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Numero moduli DIN - 15

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015080022244

Codice prodotto

EAO002224

Cod. produttore

002224

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Numero moduli DIN:

15

Profondità:

275 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

250 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

9 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, opzionalmente lucchettabile con DVZ...-CI, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base:liscia

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON