pagina iniziale

DYSON SRL - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ - 314696-01

DYSON SRL
copiacopia
DYSON SRL - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Intervallo di tensione - 160...253 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Potenza assorbita del ventilatore - 650...900 W

  • Rumore di funzionamento - 79 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155042502

Codice prodotto

DYS314696-01

Cod. produttore

314696-01

Produttore

DYS

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Intervallo di tensione:

160...253 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

650...900 W

Rumore di funzionamento:

79 dB

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP24

Altezza:

500 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

100 mm

Dyson Airblade 9kJ, l'asciugamani con filtro HEPA più rapido ed efficiente dal punto di vista energetico. Due fessure curve, ampie 0,45 mm, generano lame d'aria a 624 km/h6 che seguono la sagoma delle mani, rimuovendo l'acqua in meno tempo.