pagina iniziale

DYSON SRL - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO - 307170-01

DYSON SRL
copiacopia
DYSON SRL - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Argento

  • Tipo di azionamento - Elettronica di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Intervallo di tensione - 200...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155025796

Codice prodotto

DYS307170-01

Cod. produttore

307170-01

Produttore

DYS

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Argento

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP24

Intervallo di tensione:

200...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza assorbita del ventilatore:

1000...1000 W

Rumore di funzionamento:

79 dB

Altezza:

394 mm

Larghezza:

234 mm

Profondità:

100 mm

Peso:

2.9 kg

L’asciugamani più igienico è più silenzioso del 35%. Certificato Quiet Mark. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Asciugatura in 12 secondi. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso. Attivazione touch-free. Facile manutenzione. Sicuro da scollegare dalla corrente elettrica. Contiene additivo antibatterico.