pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTN20BW TENDERERA 17W 3000K E27 220-240V - TN20BW

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLTN20BW TENDERERA 17W 3000K E27 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 1700...1700 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905850395

Codice prodotto

DRLTN20BW

Cod. produttore

TN20BW

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

1700...1700 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

150 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

TENDERERA LED 20W 1700lm 3000K 180°. La circolina di nuova generazione ha fatto un balzo in avanti dal punto di vista estetico, Tenderera è una lampada che non ha bisogno di apparecchio! Apertura di fascio: 180° diffonde la luce uniformemente, proprio dove necessario. Corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire. Scelta di temperature di colore. Impiegabile in tutti gli apparecchi con paralume "piatto". Coordinabile con portalampada (E27) e rosone in silicone o metallo.