pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTN-E27B FILO DI SOSPENSIONE + ROSONE E27 BIANCO - TN-E27B

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905850708

Codice prodotto

DRLTN-E27B

Cod. produttore

TN-E27B

Produttore

DRL

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

E27

Colore del corpo:

Bianco

Esecuzione della griglia:

Bianco

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Diametro:

1200 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

FILO DI SOSPENSIONE E27. Portalampada + rosone versatile, dall'estetica semplice, adatto all'utilizzo in ogni ambiente! impiegabile con ogni tipo di lampada con attacco E27. OPZIONI: Colori NERO e BIANCO con corpo in silicone (portalampada + rosone). Colori CROMO e RAME con corpo in metallo (portalampada + rosone). Apparecchio in materiale antiurto, facile da pulire e termicamente stabile. Diametro: 120cm. Lunghezza: 2m.