pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLSW001N PLAFO LED QUADRO 4W 14CM 4000K - SW001N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLSW001N PLAFO LED QUADRO 4W 14CM 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905927455

Codice prodotto

DRLSW001N

Cod. produttore

SW001N

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

140 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

140 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

51 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchi quadro di illuminazione a superficie per l'impiego in interni ed esterni. 4W. 370 lm. 4000K.