pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLPANTH-ST30N PANTH-SLIM 30W 220-240V 4000K NERO - PANTH-ST30N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLPANTH-ST30N PANTH-SLIM 30W 220-240V 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011905932312

Codice prodotto

DRLPANTH-ST30N

Cod. produttore

PANTH-ST30N

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

26 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

183 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

179 mm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Colore del riflettore:

Nero

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Proiettore Panth, Slim. 30W. 2450 lm. 4000K. Colore Nero