pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLPANTH-SL1002 PANTH-SLIM 100W 220-240V 4000K GRIGIO - PANTH-SL1002

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLPANTH-SL1002 PANTH-SLIM 100W 220-240V 4000K GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905861810

Codice prodotto

DRLPANTH-SL1002

Cod. produttore

PANTH-SL1002

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

325 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

300 mm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Proiettore Panth, Slim. 100W. 11000 lm. 4000K. Colore Grigio