pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM - LRT560CW

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905910495

Codice prodotto

DRLLRT560CW

Cod. produttore

LRT560CW

Produttore

DRL

Temperatura di colore correlata:

6400...6400 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

39 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Con cestello protezione lampada:

no

Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle due misure più diffuse. 10W. 950 lm. 6400K. L=600 mm