DURALAMP SPA - DRLLRT5150CW REGLETTE LED T5 23W 6000K 150CM - LRT5150CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 6400...6400 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011905936785
Codice prodotto
DRLLRT5150CW
Cod. produttore
LRT5150CW
Produttore
DRL
Temperatura di colore correlata:
6400...6400 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
23...23 W
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
39 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2150...0 lm
Con cestello protezione lampada:
no