DURALAMP SPA - DRLLFP454 FILAMENTO SFERA 4W E14 2700K TRAS - LFP454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8011905844578
Codice prodotto
DRLLFP454
Cod. produttore
LFP454
Produttore
DRL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
78 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh