pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFG1251127 FILAMENTO GLOBO 11W E27 G125 2700K - LFG1251127

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFG1251127 FILAMENTO GLOBO 11W E27 G125 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905922634

Codice prodotto

DRLLFG1251127

Cod. produttore

LFG1251127

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo. 12W. E27. 1521 lm. 2700K